アルミ製床付き布わく STZR型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59732042 品番 STZR-F1850A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。
サビに強く耐久性にすぐれています。
表面はプレス式ノンスリップ加工。
安全率3.5以上。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します

用途
ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。
材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)200 幅(mm)500 厚さ(mm)46.5 質量(kg)9.8 芯長さ(mm)1829
関連資料:図面(0.19MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする