※代表画像

- ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 59732709 - ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 59732709 - ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 59732709

ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液・硬化剤セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 59732709 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

UVプロテクトクリヤーに無機系が登場! 高意匠サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。
ピュアライドUVプロテクトクリヤーの最高峰、MKクリヤーは高耐久性に優れた2液形セラミックハイブリッド無機系塗料です。
耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性にすぐれています。
UVプロテクトクリヤーは窯業系サイディングボードの美しさをそのままパッケージするように、見た目はそのまま、優れた機能を与えてくれます。
仕上がりはつや有りと3分つや有りからお選びいただけます。
容量は塗料液・硬化剤の15kgセットと3kgセットの2水準あります。
【3大特長】
1 紫外線や経年に対するすぐれた耐候性
紫外線で塗膜が劣化すると、顔料が露出して粉をふいたような現象(チョーキング)が発生。UVプロテクトMKクリヤーは、2液硬化反応による強じんな塗膜で、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま維持します。
2 藻やかびの発生を抑制し、汚れを浮かし落とす超低汚染性
UVプロテクトMKクリヤーによる塗膜は水になじむ性質(親水性)を持つため汚れが付着しにくく、雨水によって汚れを落とす特長を持っています。また防藻・防かび性も備え、住宅の外観を美しく保ちます。
3 クリヤー塗膜で引き立つサイディングの意匠性
加工が容易なサイディングボードは、意匠性が素材の魅力です。それを塗りつぶすのではなく魅力はそのまま、つやなどによってさらに引き立てます。

用途
【用途】
戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル等の窯業系サイディングボードの保護塗装。
【適用下地】
外壁の高意匠サイディングボード(光触媒が施されたサイディングボードには適用できません。)
仕様【1液/2液】2液 適合はけ、エアレススプレー、エアスプレー、ウールローラー セット内容塗料液:2.4kg、硬化剤:0.6kg 透明 タイプ【水性/溶剤】弱溶剤形 荷姿2.4kg丸缶+硬化剤専用小缶セット 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 主成分無機系 塗布面積(m2/缶)21〜25 主な用途外壁 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 使用場所屋外 工程下塗り(中塗り)・上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1504mL 希釈率(%)エアスプレー:20〜40、エアレススプレー:5〜10、はけ・ウールローラー:0〜10 色相3分つや有りクリヤー 混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比) 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃) 可使時間(時間)6時間(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14 塗回数下塗り1回、上塗り1回 塗料タイプ2液形超低汚染セラミックハイブリッド無機系外壁保護クリヤー つや3分つや有り
関連資料:製品カタログ(2.95MB) 取扱説明書:(0.05MB)
注意
※光触媒処理を施した素材には、塗膜劣化が早まるなど不具合が生じる場合がありますので塗装を避けてください。
※シーリング面はマスキングテープなどで養生を行い、塗装を避けてください。シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合を起こすことがあります。
※つや調製品を使用する場合は、下塗り(中塗り)に「つや有り」をご使用ください。つや調製品を2回塗りしますと、つやむらが生じることがあります。また上塗りには必ず下塗りと同品種をご使用ください。
※経年したサイディングボード面への塗装は、劣化が進行しており、表層内劣化部からはく離するおそれがあります。試験施工を行って付着性を確認してください。
※サイディングボードのクリヤー仕上げは下地の状態をそのまま表出してしまうため、下地の劣化が著しい場合はおすすめできません。ヘヤクラックや釘頭のさびなどの発生がなく、かつ築後10年以内であることをいちおうの目安にしてください。
※つや調製品では、はけ、ローラーでの塗装はむらで出やすくなりますので、スプレー塗装をおすすめいたします。
※過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量をまもってください。
※開封後は一度の使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所に保管し、速やかに使い切ってください。
※UVプロテクトMKクリヤー、UVプロテクトDFクリヤー、UVプロテクトSiクリヤー、水性UVプロテクトクリヤーは混合できませんのでご注意ください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする