商品メイン画像

FRP成型用ガラスマット #600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール(64m) 注文コード 59732867 品番 600s30kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!

用途
補修
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に
成分FRP成型用ガラスマット#600 容量(kg)30(104cm×64m) 危険物の類別非危険物
注意
※ロール状での出荷となります。
※他の商品と同梱は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,840 / 税込 ¥3,124
沖縄地方数量1につき ¥4,710 / 税込 ¥5,181
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする