PC-640FXT FRP防水用弾性ポリエステル樹脂

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード59732885 品番PC640FXT20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

FRP防水工事補修に最適です
屋上、ベランダ、バルコニー、浴室、土間、厨房、プール、屋外水槽等の補修、改修工事に最適です。【1】大手住宅メーカー等に幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製です。【2】弾性樹脂/耐震性に優れている。【3】耐候性に優れている。

用途補修 成分FRP防水用弾性ポリエステル樹脂(PC-640FXT) 容量(kg)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20kg 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,892 / 税込 ¥2,081
沖縄地方数量1につき ¥3,608 / 税込 ¥3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする