チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード59732910 品番FRPB18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

FRP防水工事補修に最適です
屋上、ベランダ、バルコニー、浴室、土間、厨房、プール、屋外水槽等の補修、改修工事に最適です。【1】立上がり面で垂れにくい、チクソタイプの樹脂です。【2】躯体に追従する強靱なFRP防水層を形成し、耐震性に優れています。【3】高い耐水性を持つランクアップ樹脂と柔軟性の中に高強度という相反する物性を融合させた樹脂です。【4】プライマーとの相溶性が良く、汎用・湿面用・金属用の各プライマーとの密着性も良好です。また、乾燥後の表面は適度の柔軟性と上塗りに適した粘りを保持し、後工程の作業効率を考慮した仕上がりを有します。

用途補修 成分チクソタイプFRP防水用軟質ポリエステル樹脂(made in Taiwan) 容量(kg)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20kg 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して2%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,892 / 税込 ¥2,081
沖縄地方数量1につき ¥3,608 / 税込 ¥3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする