PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(15kg)
注文コード
59732928
品番
R806DA18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
鉄下地に強力接着!
鉄下地に強力接着!
FRP施工において、下地が鉄の場合は、専用の鉄用プライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。
作業手順
1.プライマー樹脂を計量する。
2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。
3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。
用途
補修
成分
プライマー
セット内容
FRP/鉄下地用プライマー(3液型ビニルエステル樹脂)15kg / 硬化剤 300ml付き / コバルトN 100ml付き / 説明書付き
硬化条件
【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15kg
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤とコバルトNの直接混合は絶対避けて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,892
/
税込
¥
2,081
沖縄地方
数量1につき
¥
3,608
/
税込
¥
3,969
離島
数量1以上のご注文
お送りできません