FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール(66m) 注文コード 59732971 品番 450B30kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

FRP防水、船舶等の補修に!
両サイドがほぐれており、つなぎ目が目立たず美しい仕上がりになります。

用途補修 成分FRP防水用ガラスマット#450 両耳ほぐし 容量(kg)30(104cm×66m) 危険物の類別非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,840 / 税込 ¥3,124
沖縄地方数量1につき ¥4,710 / 税込 ¥5,181
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする