曜日別特売

LOCTITE 5182

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(800mL)注文コード59733348品番-
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ

用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする