不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーラチェットレンチ
アングルナットランナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59733354
品番
FNR-6C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,000
小型・軽量・協力で、特に狭い箇所でのボルト、ナットの締付作業に最適です。
本機は、ストールトルク方式を採用していますので、トルクが非常に安定しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
800
トルク範囲(N・m[kgf・m])
15.7[1.6]
全長(mm)
249.0
質量(kg)
1.30
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.34(負荷時)
ソケット差込角(mm)
9.5
軸心より側面まで(mm)
18