LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 中強度
LOCTITE 640(RC-640)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
59733357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
はめ合い用高強度耐熱品
用途
LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。
色
緑
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性