不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ピストルタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59733363
品番
FW-6PH-1
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
トルク範囲(N・m[kgf・m])
27〜40[2.8〜4.1]
最大トルク(N・m)
60
全長(mm)
147.0
質量(kg)
1.35
ホース内径(Φmm)
9.5
機構
2ハンマ
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.35
能力ボルト径
8
ソケット差込角(mm)
9.5