LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 高強度
LOCTITE 662
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
59733366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
金属用はめ合い用接着剤です。本製品は金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 はみ出した部分は、紫外線により硬化する事が出来ます。
用途
ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。
色
こはく
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性