不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ピストルタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59733406
品番
FW-6PX-6
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
トルク範囲(N・m[kgf・m])
10〜18[1.0〜1.8]
最大トルク(N・m)
25
全長(mm)
156.0
質量(kg)
1.20
ホース内径(Φmm)
9.5
機構
2ハンマ
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.28
能力ボルト径
6
ソケット差込角(mm)
9.5