不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ピストルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
235〜450[24.0〜45.9]
注文コード
59733433
品番
FW-19PX-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,000
この商品は
トルク範囲
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
トルク範囲(N・m[kgf・m])
235〜450[24.0〜45.9]
最大トルク(N・m)
560
全長(mm)
239.0
質量(kg)
4.40
ホース内径(Φmm)
9.5
機構
1ハンマ
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.60
能力ボルト径
18
ソケット差込角(mm)
19.0