インパクトレンチ ピストルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トルク範囲(N・m[kgf・m])380〜1040[38.8〜106.1] 注文コード59733442 品番FW-250P-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥202,000
この商品はトルク範囲など11種類から選べます 他の種類を見る

自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 トルク範囲(N・m[kgf・m])380〜1040[38.8〜106.1] 最大トルク(N・m)1200 全長(mm)228.0 質量(kg)5.30 ホース内径(Φmm)12.7 機構2ジョー 給気口PT3/8 空気消費量(m3/min)0.70 能力ボルト径24 ソケット差込角(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする