画像準備中

LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2kg) 注文コード59733497 品番-
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。

用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃〜60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする