不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
380〜1040[38.8〜106.1]
注文コード
59733503
品番
FW-250-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥261,000
この商品は
トルク範囲
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
最大トルク(N・m)
1200
トルク範囲(N・m[kgf・m])
380〜1040[38.8〜106.1]
全長(mm)
302.0
質量(kg)
6.00
ホース内径(Φmm)
12.7
機構
2ジョー
給気口
PT1/2
空気消費量(m
3
/min)
0.70
能力ボルト径
24
ソケット差込角(mm)
25.4