不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
600〜1800[61.2〜183.6]
注文コード
59733537
品番
FW-320-1
参考基準価格(税別)
¥314,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク範囲
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
最大トルク(N・m)
2300
トルク範囲(N・m[kgf・m])
600〜1800[61.2〜183.6]
全長(mm)
353.0
質量(kg)
8.70
ホース内径(Φmm)
12.7
機構
2ジョー
給気口
PT1/2
空気消費量(m
3
/min)
1.00
能力ボルト径
30〜33
ソケット差込角(mm)
25.4