画像準備中

LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10kg) 注文コード59733540 品番-
参考基準価格(税別)¥136,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

セラミック配合の2液エポキシ樹脂系高機能耐摩耗剤です。コテ塗り可能で灰色です。化学攻撃の有無にかかわらず、金属の粗大粒子による摩耗または浸食から部品を保護します。

用途サイクロン/セパレーターボディ、集塵/排気、ポンプライナー/羽根車、ファンブレード、筐体、シュート/ホッパー、およびエルボー/トランジションポイントなどのパーツ用に設計されています。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする