FW-420-2C インパクトレンチ ストレートタイプ 不二空機 59733582

インパクトレンチ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トルク範囲(N・m[kgf・m])900〜2500[91.8〜255.0] 注文コード59733582 品番FW-420-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥244,000
この商品はトルク範囲など20種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大トルク(N・m)2800 トルク範囲(N・m[kgf・m])900〜2500[91.8〜255.0] 全長(mm)351.0 質量(kg)10.80 ホース内径(Φmm)19.0 機構2ジョー 給気口PT1/2 空気消費量(m3/min)1.20 能力ボルト径36〜42 ソケット差込角(mm)31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする