エレキギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59733619 品番GTSA-GTRELEC / Polyethylene
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

GTSA-GTRELECは、ストラト/テレキャスタータイプに対応するTSA承認エレキギター用ハードケース。空輸にも耐える堅牢設計で、軽量かつ高級感あるプロ仕様。
・フェンダーストラト/テレキャスタータイプなど標準的なエレキギターに対応
・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性
・TSA承認ロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応
・内部は厚手のブラックプラッシュ素材で楽器を優しく保護
・ネックを安定させる伸張型クレードル構造
・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び
・表面マウント型衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保
・内寸:全長 約995.7mm/ボディ長 約469.9mm/ボディ幅 約325mm/厚み 約71.1mm
・外寸:長さ 約1038.9mm/幅 約416.6mm/高さ 約137.2mm
・重量:約5.26kg
・型番:GTSA-GTRELEC
・JANコード:0716408539744
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA Guitar Series(TSA承認ハードケース)
GTSA-GTRELECは、空輸やツアーなど過酷な環境でもエレキギターをしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。木製ケースより軽量で、持ち運びも快適。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする