エレキギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59733628 品番GTSA-GTRLPS / Polyethylene
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

GTSA-GTRLPSは、レスポールタイプに特化したTSA承認ハードケース。空輸にも耐える堅牢設計で、軽量かつ高級感あるプロ仕様。
・ギブソン・レスポールおよびシングルカットアウェイタイプに対応
・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性
・TSA承認ロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応
・厚手のブラックプラッシュインテリアとEPSフォームで楽器を優しく保護
・ネックを安定させる伸張型クレードル構造
・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び
・アクセサリー収納スペース付きでストラップやエフェクターも収納可能
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立
・内寸:全長 約105.41cm/ボディ長 約46.99cm/ボディ高さ 約8.89cm
上部幅 約23.88cm/中部幅 約19.05cm/下部幅 約33.53cm
・外寸:長さ 約113.28cm/幅 約41.91cm/高さ 約15.24cm
・重量:約5.01kg
・型番:GTSA-GTRLPS
・JANコード:0716408539751
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA Guitar Series(TSA承認ハードケース)
GTSA-GTRLPSは、空輸やツアーなど過酷な環境でもレスポールタイプのギターをしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。木製ケースより軽量で、持ち運びも快適。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする