不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
3300〜7050[336.6〜719.1]
注文コード
59733634
品番
FW-50-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850,000
この商品は
トルク範囲
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
最大トルク(N・m)
8400
トルク範囲(N・m[kgf・m])
3300〜7050[336.6〜719.1]
全長(mm)
500.0
質量(kg)
1.90
ホース内径(Φmm)
19.0
機構
2ハンマ
給気口
PT1
空気消費量(m
3
/min)
1.90
能力ボルト径
50
ソケット差込角(mm)
38.1