不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
9250〜20800[943.5〜2121.6]
注文コード
59733652
品番
FW-100-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,510,000
この商品は
トルク範囲
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
最大トルク(N・m)
22000
トルク範囲(N・m[kgf・m])
9250〜20800[943.5〜2121.6]
全長(mm)
700.0
質量(kg)
3.20
ホース内径(Φmm)
25.4
機構
2ハンマ
給気口
PT1
空気消費量(m
3
/min)
3.20
能力ボルト径
76
ソケット差込角(mm)
63.5