不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
11〜23[1.1〜2.3]
注文コード
59733668
品番
FW-6SX-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,000
この商品は
トルク範囲
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
30
トルク範囲(N・m[kgf・m])
11〜23[1.1〜2.3]
全長(mm)
223.0
質量(kg)
1.10
ホース内径(Φmm)
9.5
機構
1ハンマ
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.30
能力ボルト径
6
ソケット差込角(mm)
9.5