49鍵キーボードハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59733680 品番GTSA-KEY49 / Polyethylene
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

空の旅にも安心。GTSA-KEY49は、49鍵キーボードを強固に守るTSA承認ハードケース。軽量・高耐久・カスタマイズ可能なプロ仕様。
・ほとんどの49鍵キーボードに対応するユニバーサル設計
・ATA規格の成型ポリエチレン構造で高い耐衝撃性と耐久性を実現
・TSA承認のロックラッチを2箇所搭載し、空港での検査にも対応
・内部はプラッシュ素材とウェッジ&ブロック構造で楽器に合わせてカスタマイズ可能
・人間工学に基づいた快適グリップハンドルと牽引用ラバーグリップ付き
・衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保
・最大耐荷重:約59kg(130ポンド)で重機材にも対応
・内寸:約928mm(幅)×318mm(奥行)×115mm(高さ)
・外寸:約1054mm(幅)×419mm(奥行)×159mm(高さ)
・重量:約5.9kg(推定)
・型番:GTSA-KEY49
・JANコード:0716408539492
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)
GTSA-KEY49は、ライブやツアー、空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と柔軟な内部構造で、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする