不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
50〜100[5.1〜10.2]
注文コード
59733695
品番
FW-10SX-5
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク範囲
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大トルク(N・m)
150
トルク範囲(N・m[kgf・m])
50〜100[5.1〜10.2]
全長(mm)
318.0
質量(kg)
2.20
ホース内径(Φmm)
9.5
機構
1ハンマ
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.40
能力ボルト径
10
ソケット差込角(mm)
12.7