曜日別特売
GTSA-KEY76 / ATA Molded PE 76鍵キーボードハードケース GATOR Case 59733707

GTSA-KEY76 / ATA Molded PE 76鍵キーボードハードケース GATOR Case 59733707
GTSA-KEY76 / ATA Molded PE 76鍵キーボードハードケース GATOR Case 59733707
GTSA-KEY76 / ATA Molded PE 76鍵キーボードハードケース GATOR Case 59733707
GTSA-KEY76 / ATA Molded PE 76鍵キーボードハードケース GATOR Case 59733707
GTSA-KEY76 / ATA Molded PE 76鍵キーボードハードケース GATOR Case 59733707
GTSA-KEY76 / ATA Molded PE 76鍵キーボードハードケース GATOR Case 59733707
GTSA-KEY76 / ATA Molded PE 76鍵キーボードハードケース GATOR Case 59733707

76鍵キーボードハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード59733707品番GTSA-KEY76 / ATA Molded PE
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

GTSA-KEY76は、76鍵キーボードを空輸や長距離移動でも安全に守るTSA承認ハードケース。軽量かつ堅牢な設計で、プロの現場に最適な信頼の一台。
・76鍵キーボードに対応したユニバーサル設計
・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現
・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応
・内部はプラッシュ素材と調整可能なパッドでキーボードをしっかり固定
・余白スペースにはペダル等のアクセサリー収納も可能
・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び
・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立
・内寸:約1310mm(幅)×455mm(奥行)×140mm(高さ)
・外寸:約1430mm(幅)×540mm(奥行)×215mm(高さ)
・重量:約12.2kg
・型番:GTSA-KEY76
・JANコード:0716408539515
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)
GTSA-KEY76は、ライブツアーや空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と柔軟な内部構造で、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする