88鍵キーボードハードケース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59733725 品番GTSA-KEY88 / Polyethylene
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

GTSA-KEY88は、88鍵キーボードを空輸・長距離移動でも強固に守るTSA承認ハードケース。堅牢性・操作性・デザイン性を兼ね備えたプロ仕様。
・88鍵キーボードに対応したユニバーサル設計
・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現
・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応
・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドでキーボードをしっかり固定
・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び
・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立
・全体が黒で統一された引き締まったデザイン
・内寸:約1500mm(幅)×475mm(奥行)×170mm(高さ)
・外寸:約1620mm(幅)×580mm(奥行)×235mm(高さ)
・重量:約14.2kg
・型番:GTSA-KEY88
・JANコード:0716408539539
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)
GTSA-KEY88は、ライブツアーや空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と洗練されたデザインで、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする