88鍵キーボードハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59733741 品番GTSA-KEY88D / Polyethylene
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

GTSA-KEY88Dは、エクストラディープな88鍵キーボードに対応したTSA承認ハードケース。空輸・長距離移動でも圧倒的な保護力と操作性を発揮するプロ仕様モデル。
・エクストラディープ設計で大型88鍵キーボードに対応
・ATA規格準拠の成型ポリエチレン構造で高耐久・高耐衝撃性を実現
・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応
・内部はプラッシュ素材とウェッジ&ブロック構造で楽器に合わせてカスタマイズ可能
・200lb(約90kg)対応のインラインホイールで移動も快適
・人間工学設計のトップハンドルと2つのラバーグリップハンドルで持ち運びも安定
・表面マウント型ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保
・内寸:約1499mm(幅)×483mm(奥行)×178mm(高さ)
・外寸:約1638mm(幅)×565mm(奥行)×267mm(高さ)
・重量:約15kg(33ポンド)
・型番:GTSA-KEY88D
・JANコード:0716408539546
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)
GTSA-KEY88Dは、特に奥行きのある88鍵キーボードに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な移動環境でも、楽器をしっかり守る設計で、プロの現場でも安心して使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする