不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ピストルタイプドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
19〜40[1.9〜4.1]
注文コード
59733747
品番
FW-6PHD-1
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク範囲
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
トルク範囲(N・m[kgf・m])
19〜40[1.9〜4.1]
最大トルク(N・m)
60
全長(mm)
154.0
質量(kg)
1.35
ホース内径(Φmm)
9.5
機構
2ハンマ
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ビット差込部(mm)
6.35
能力(mm)
8(ねじ寸法)