不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ ストレートタイプドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
6〜11[0.6〜1.1]
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
注文コード
59733817
品番
FW-5SXD-8
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク範囲・無負荷回転数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最大トルク(N・m)
20
トルク範囲(N・m[kgf・m])
6〜11[0.6〜1.1]
全長(mm)
193.0
質量(kg)
0.65
ホース内径(Φmm)
6.3
機構
2ハンマ
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.20
ビット差込部(mm)
6.35
能力(mm)
5(ねじ寸法)