インパクトレンチ ストレートタイプドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク範囲(N・m[kgf・m])10〜18[1.0〜1.8] 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 注文コード59733826 品番FW-6SXD-6
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はトルク範囲・無負荷回転数など6種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)25 トルク範囲(N・m[kgf・m])10〜18[1.0〜1.8] トラスコ品番732-4464 全長(mm)235.0 質量(kg)1.10 タイプ2ハンマー 六角対辺(mm)6.35 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.63 機構2ハンマ 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.30 ビット差込部(mm)6.35 締付トルク(N・m)10〜18 能力(mm)6(ねじ寸法) 能力ボルト径(mm)6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする