不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
スクリュードライバ ピストルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59733853
品番
FD-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥166,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1600
トルク範囲(N・m[kgf・m])
6〜12[0.6〜1.2]
全長(mm)
216.0
質量(kg)
1.20
ホース内径(Φmm)
6.3
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.30(負荷時)
ビット差込部(mm)
6.35
能力(mm)
5(ねじ寸法)