FRW-6NX-3 ラチェットレンチ 不二空機 59733862

ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59733862 品番FRW-6NX-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所でのボルト、ナットの締付・取り外し作業に使用されています。
自動車・航空機・農機具など、特に狭い場所での組み付け作業に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 最大トルク(N・m[kgf・m])10.8[1.1] 全長(mm)316.0 質量(kg)1.20 ホース内径(Φmm)9.5 頭部厚(mm)13 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.25(負荷時) 頭部幅(mm)20 能力ボルト径6 ソケット差込角(mm)10 頭の全長(mm)88
注意
※NXタイプは消音器付となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする