オーム電機
オーム電機の 換気/設備用品
オーム電機の 空気清浄機
オーム電機の 空気清浄機/空間清浄機
空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59733899
品番
AP-600-W
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます
3段階(弱、中、強)風量調整
ライト(リングライト)機能付き
付属品
フィルター、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約2.5(すべて含む)
色
ホワイト
質量(g)
約10畳
消費電力(W)
14
電源
専用ACアダプター
コード長さ(m)
約1.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
(約)195×333(電源コード含まず)
風量調整
3段階(弱、中、強)
集塵性能
CADR 79m2/h
入出力
入力…AC100-240V〜 50/60Hz・出力…DC24.0V 1.2A
運転音
弱…30dB、中…44dB、強…54dB
取扱説明書:
(8.54MB)