オーム電機
オーム電機の 冷房用品
オーム電機の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
オーム電機の 除湿機
コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59733908
品番
DH-100-W
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ペルチェ式除湿機
ライト機能付き
霜取り機能付き
タンク容量は800ml
付属品
ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.2(すべて含む)
外形寸法(mm)
(約)幅152×高さ249×奥行105
消費電力(W)
23
電源
専用ACアダプター(入力…AC100-240V 〜50/60Hz 1.0A、出力…DC9.0V 直流2.5A)
コード長さ(m)
約1.5
タンク容量(mL)
800
除湿方式
ペルチェ式
除湿能力(mL/日)
200
取扱説明書:
(1.41MB)