不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の マイクログラインダー
超高速ペンシルグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59733984
品番
FG-06S-1
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
空気消費量(m
3
/min)
0.17
全長(mm)
166
質量(kg)
0.13
出力(W)
107
外径(Φmm)
6(超硬カッタ頭部)
給気口
PT1/4
コレットサイズ(mm)
3
ホース呼び径(Φmm)
4.0