不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の マイクログラインダー
超精密研磨用高速ベビーグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59733993
品番
FG-12U-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
43000
空気消費量(m
3
/min)
0.30
全長(mm)
188
質量(kg)
0.6
外径(Φmm)
8(超硬カッタ頭部)
ホース内径(Φmm)
6.3
給気口
PT1/4
コレットサイズ(mm)
3、6