不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の マイクログラインダー
軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734018
品番
FG-26H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
排気口
前排気
全長(mm)
161
質量(kg)
0.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
外径(Φmm)
13(ロータリーバー)
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.5
砥石寸法(Φmm)外径
25
砥石寸法(mm)厚さ
13
コレットサイズ(mm)
6.0
ホース呼び径(Φmm)
9.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59734018
FG-26H-1
49700535
FG-26H-10 6
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)
不二空機
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)