不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の マイクログラインダー
軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734036
品番
FG-26H-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,900
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
全長(mm)
162
質量(kg)
0.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
外径(Φmm)
13(ロータリーバー)
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.5
砥石寸法(Φmm)外径
25
砥石寸法(mm)厚さ
12.7
コレットサイズ(mm)
6.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59734036
FG-26H-2N
44408079
FG-26H-20N 6
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)
不二空機
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)