不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の マイクログラインダー
軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734045
品番
FG-50H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,100
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
全長(mm)
176.5
質量(kg)
0.66
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
外径(Φmm)
22(ロータリーバー)
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.6
砥石寸法(Φmm)外径
32
砥石寸法(mm)厚さ
13
コレットサイズ(mm)
6.0
ホース呼び径(Φmm)
9.5