FG-50H-2 軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー 不二空機 59734063

軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59734063 品番FG-50H-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。

全長(mm)165.5 質量(kg)0.80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 外径(Φmm)22(ロータリーバー) 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.6 砥石寸法(Φmm)外径32 砥石寸法(mm)厚さ13 コレットサイズ(mm)6.0 ホース呼び径(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする