不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダー といし用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734124
品番
FG-6H-1
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6300
空気消費量(m
3
/min)
1.20
全長(mm)
434
質量(kg)
3.5(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石寸法(mm)厚さ
25
砥石寸法(Φmm)穴径
15.8
砥石軸ねじサイズ
5/8-11UNF