不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダー といし用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734133
品番
FG-8H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
空気消費量(m
3
/min)
1.60
全長(mm)
472
質量(kg)
5.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT1/2
砥石寸法(Φmm)外径
205
砥石寸法(mm)厚さ
25
砥石寸法(Φmm)穴径
15.8
砥石軸ねじサイズ
5/8-11UNF