不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734142
品番
FG-26HL-1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.55
全長(mm)
273
質量(kg)
0.65
外径(Φmm)
13(ロータリーバー)
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
25
砥石寸法(mm)厚さ
13
コレットサイズ(mm)
6.0
注意
※FG-26HL-2Nはロック式ロールハンドルです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59734142
FG-26HL-1F
44408088
FG-26HL-10F 6
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ
不二空機
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)