FG-26HL-2N 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 59734167

長軸ストレートグラインダー コレットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59734167 品番FG-26HL-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.55 全長(mm)273 質量(kg)0.72 外径(Φmm)13(ロータリーバー) ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径25 砥石寸法(mm)厚さ13 コレットサイズ(mm)6.0
注意
※FG-26HL-2Nはロック式ロールハンドルです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59734167 FG-26HL-2N 44408097 FG-26HL-20N 6 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする