長軸ストレートグラインダー といしカバー用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59734194 品番 FG-3HY-1
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(m3/min)0.55 全長(mm)702 質量(kg)2.3(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径65 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径9.53 砥石軸ねじサイズW3/8-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする