不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
長軸ストレートグラインダー といしカバー用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59734203
品番
FG-5HL-1
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(m
3
/min)
1.00
全長(mm)
953
質量(kg)
5.3(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
75
砥石寸法(mm)厚さ
19
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
砥石軸ねじサイズ
W1/2-12