不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
長軸ストレートグラインダー 内面研削用(といしカバー無し)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59734255
品番
FG-50Y-1A
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
空気消費量(m
3
/min)
0.43
全長(mm)
523
質量(kg)
1.9
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥石寸法(Φmm)穴径
9.53
砥石軸ねじサイズ
W3/8-16